Polizor unghiular BOSCH GWS10-45PE, comutator cu palete, diametru roți de 4-1/2 inchi, 10 A, 120 VCA, 11000 rpm | CF2TJD 55JD86

BOSCH Polizor unghiular GWS10-45PE, comutator cu palete, diametru roți de 4-1/2 inch, 10 A, 120 VCA, 11000 rpm

Articol: CF2TJD Model: GWS10-45PECrucea Ref: 55JD86

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor unghiular
Lungime cablu8 ft.
Design mânerBaril Grip
RPM fără încărcare11,000
Număr de conductori2
Tip vitezăSingur
Dimensiunea filetului axului5/8 "-11
Tipul comutatoruluiPaletă
Lungimea sculei11-9/64 "
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.673
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH Polizor unghiular GWS10-45PE, comutator cu palete, diametru roți de 4-1/2 inch, 10 A, 120 VCA, 11000 rpm