Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HC8531 Sds Max Miez cu tijă 3 1/4 inch 12 L | AC2MTU 2LDF5

BOSCH HC8531 Bit de miez Sds Max cu tijă 3 1/4 inch 12 L

În stoc
Element: AC2MTU Model: HC8531Ref încrucișat: 2LDF5
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
€441.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit SDS Max Core cu Shank
Lungimea găuririi7"
Lungime totală12 "
Mărimea3 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaPreț
BOSCH HC8501 Sds Max Miez cu tijă 1 3/4 inch 12 L | AC2MTN 2LDE8 HC85017"12 "1 3 / 4 "€330.25
BOSCH HC8506 Sds Max Miez cu tijă 1 3/4 inch 22 L | AC2MTP 2LDE9 HC850617 "22 "1 3 / 4 "€383.79
BOSCH HC8510 Sds Max Miez cu tijă 2 inch 12 L | AC2MTQ 2LDF1 HC85107"12 "2"€337.58
BOSCH HC8515 Sds Max Miez cu tija 2 inch 22 L | AC2MTR 2LDF2 HC851517 "22 "2"€397.07
BOSCH HC8521 Sds Max Miez cu tijă 2 5/8 inch 12 L | AC2MTT 2LDF3 HC85217"12 "2 5 / 8 "€409.44
BOSCH HC8536 Sds Max Miez cu tijă 3 1/4 inch 22 L | AC2MTV 2LDF6 HC853617 "22 "3 1 / 4 "€455.84
BOSCH HC8540 Sds Max Miez cu tijă 3 9/16 inch 12 L | AC2MTW 2LDF7 HC85407"12 "3-9/16 "€535.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HC8531 Bit de miez Sds Max cu tijă 3 1/4 inch 12 L
€441.94 /unitate