Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH STCR26193/8 Capse pentru sârmă de 0.26 3/8 inci - Pachet De 5000 | AB3HYV 1TLL4

BOSTITCH STCR26193/8 Capse pentru sârmă de 0.26 3/8 inci - Pachet de 5000

În stoc
Articol: AB3HYV Model: STCR26193/8Crucea Ref: 1TLL4
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
€18.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse Power Crown
CuloriSilver
ConstrucţieOţel
Lățimea coroanei (in.)7/16
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)0.26 x 0.19
Lungimea piciorului3 / 8 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7326200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEcartamentStilul șefuluiArticolLungimea picioruluiLungimePreț
BOSTITCH STCR26195/16 Capse Pentru Sârmă 0.26 5/16 - Pachet De 5000 | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Capse Power Crown5 / 16 "-€15.40
Capsă BOSTITCH SX50351/2G-7M, coroană 7/32 inch lungime 1/2 inch, 7000 buc | AD2LVE 3RCY7 SX50351 / 2G-7M18Coroana îngustăCapse-1 / 2 "€59.68
Capsă BOSTITCH BCS1512, 1/2 coroană 1-1/2 lungime, 10300 buc | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5CoroanăCapse-1.5 "€217.62
Capsă BOSTITCH SX50351-3/8G, coroană 7/32 lungime 1-3/8 inch, 3000 buc | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Coroana îngustăCapse-1.375 "€62.25
Capsă BOSTITCH SX5035 3/4G, coroană 7/32 lungime 3/4 inch, 5000 buc | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Coroana îngustăCapse-3 / 4 "€60.92
BOSTITCH SX5035 1-1/4G capsă, 7/32 coroană 1-1/4 inch lungime, 3000 buc | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Coroana îngustăCapse-1.25 "€64.78
Capsă BOSTITCH SX50351G, coroană de 7/32 inchi, lungime de 1 inch, 5000 buc | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Coroana îngustăCapse-1"€73.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH STCR26193/8 Capse pentru sârmă de 0.26 3/8 inci - Pachet de 5000
€18.33 /unitate