Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR FC12 Cuplaj arbore 3/8, jumătate, 3 fălci | AC2LRF 2L028

BOSTON GEAR FC12 3/8 Cuplaj arbore, jumătate, 3 fălci

În stoc
Element: AC2LRF Model: FC12 3/8Crucea Ref: 2L028
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
€124.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaje pentru arbori
Bore Dia.3 / 8 "
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii3 / 32 "x 3 / 64"
MaterialOţel
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală2.312 "
MărimeaFC12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483908010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
BOSTON GEAR FC12 7/16 Cuplaj arbore, jumătate, 3 fălci | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€124.17
BOSTON GEAR FC12 Cuplaj arbore 1/2, jumătate, 3 fălci | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€106.20
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 1/2, jumătate, 3 fălci | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€130.66
BOSTON GEAR FC15 9/16 Cuplaj arbore, jumătate, 3 fălci | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€134.12
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 5/8, jumătate, 3 fălci | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€130.66
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 3/4, jumătate, 3 fălci | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€155.19
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 7/8, jumătate, 3 fălci | AC2LRN 2L035 FC15 7/87 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€130.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR FC12 3/8 Cuplaj arbore, jumătate, 3 fălci
€124.97 /unitate