Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR L114Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 30 de dinți, oțel | AC2LQX 2L019

BOSTON GEAR L114Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 30 de dinți, oțel

În stoc
Articol: AC2LQX Model: L114YCrucea Ref: 2L019

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMitre Gears
Bore Dia.0.625 "
Lațimea feței0.55 "
Hub Dia.1.62 "
Proiecție Hub (In.)0.84
Calea cheiiN
MaterialOţel
Numărul de dinți30
Smoală12
Pitch Dia.2.5 "
Unghiul de presiune (Deg.)20
Set de șuruburiN

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483409000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lațimea fețeiHub Dia.Numărul de dințiPitch Dia.Preț
BOSTON GEAR L125Y Angrenaj mitra, 12 pas diametral, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 15 dinți, oțel | AC2LQT 2L012 L125Y0.375 "0.29 "1"151.25 "€82.06
BOSTON GEAR L127Y Angrenaj mitra, 12 pas diametral, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 18 dinți, oțel | AC2LQU 2L014 L127Y0.5 "0.33 "1.25 "181.5 "€99.87
BOSTON GEAR L119Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 21 dinți, oțel | AC2LQV 2L016 L119Y0.5 "0.4 "1.38 "211.75 "€105.08
BOSTON GEAR L113Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 24 dinți, oțel | AC2LQW 2L018 L113Y0.5 "0.44 "1.31 "242"€115.51
BOSTON GEAR HLK101Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, raport 1:1, 15 dinți, oțel | AK2XNZ HLK101Y-----€87.74
RFQ
BOSTON GEAR HLK102Y Angrenaj mitra, 12 pas diametral, 20 grade. Unghi de presiune, raport 1:1, 18 dinți, oțel | AK2XPC HLK102Y-----€102.84
RFQ
BOSTON GEAR HLK114Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, raport 1:1, 30 de dinți, oțel | AK2XQB HLK114Y-----€166.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR L114Y Angrenaj oblic, pas diametral 12, 20 grade. Unghi de presiune, 1:1 R, 30 de dinți, oțel
€182.92 /unitate