Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR NA32 Angrenaj drept, pas diametral 20, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 32 dinți, oțel | AB2CLD 1L952

BOSTON GEAR NA32 Angrenaj drept, pas diametral 20, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 32 de dinți, oțel

În stoc
Articol: AB2CLD Model: NA32Crucea Ref: 1L952
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
€86.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAngrenaj cilindric
Bore Dia.0.375 "
Lațimea feței0.375 "
FuncţieTransmiterea mișcării și a puterii între arbori paraleli, minimizează jocul pentru a efectua o funcționare lină și silențioasă, concentricitatea strânsă între alezaj, diametrul de pas și diametrul exterior facilitează modificările de realezare
Hub Dia.1.31 "
Proiecție Hub (In.)0.50
Calea cheiiNici unul
MaterialOţel
Numărul de dinți32
În afara Dia.1.7 "
Lungime totală0.875 "
Smoală20
Pitch Dia.1.6 "
Unghiul de presiune (Deg.)14 1 / 2
Set de șuruburiNu este inclus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483409000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.CuloriSmoalăPitch Dia.MărimeaLațimea fețeiHub Dia.Preț
BOSTON GEAR NA12B Roată cilindrică, pas diametral 20, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 12 dinți, oțel | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€50.36
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 NB12 B0.94 "0.375 "Silver160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€52.01
BOSTON GEAR NB16B Angrenaj drept, 16 pas diametral, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 16 dinți, oțel | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "Gri161"0.5 "0.5 "0.81 "€63.32
BOSTON GEAR NB18B Angrenaj drept, 16 pas diametral, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 18 dinți, oțel | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Silver161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€79.82
BOSTON GEAR NB20B Angrenaj drept, 16 pas diametral, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 20 de dinți, oțel | AB2CLH 1L958 NB20B0.94 "0.5 "Gri161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€67.74
BOSTON GEAR NB24B Angrenaj drept, 16 pas diametral, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 24 dinți, oțel | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€87.20
BOSTON GEAR NB30B Angrenaj drept, 16 pas diametral, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 30 de dinți, oțel | AB2CLK 1L960 NB30B1"0.5 "Gri161.875 "0.5 "0.5 "1.56 "€106.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR NA32 Angrenaj drept, pas diametral 20, 14 1/2 grade. Unghi de presiune, 32 de dinți, oțel
€86.71 /unitate