Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR XFCA45 Inserție de cuplare, poliuretan | AC2LUQ 2L084

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCA45, poliuretan

În stoc
Articol: AC2LUQ Model: XFCA45Crucea Ref: 2L084
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
€361.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din păianjen poliuretanic
Dimensiunea cuplajuluiFC45
Putere nominală la 100 RPM7.5
Putere nominală la 1150 RPM79.0
Putere nominală la 1750 RPM115.9
Putere nominală la 300 RPM22.4
Putere nominală la 50 RPM3.7
Putere nominală la 690 RPM49.2
Putere nominală la 870 RPM61.0
Max. Cuplul5250 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-32 200 a
Dia de ax. Gama (In.)1-3/4-2-1/8
Tippoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiArticolMax. CuplulTipPreț
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCA12, poliuretan | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Inserție Spider rezistentă la ulei125 In.Lbs.Cauciuc sintetic€81.99
BOSTON GEAR XFCA15 Inserție de cuplare, poliuretan | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Insert din păianjen poliuretanic250 In.Lbs.poliuretan€87.19
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCA20, poliuretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Insert din păianjen poliuretanic470 In.Lbs.poliuretan€106.99
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCA25, poliuretan | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Insert din păianjen poliuretanic845 In.Lbs.poliuretan€133.67
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCA30, poliuretan | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Insert din păianjen poliuretanic1500 In.Lbs.poliuretan€190.79
BOSTON GEAR XFCA38 Inserție de cuplare, poliuretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Insert din păianjen poliuretanic3000 In.Lbs.poliuretan€258.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCA45, poliuretan
€361.29 /unitate