Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 103001A01F200 Set cablu 3 pini Receptacul mamă | AB9QDA 2ENN8

BRAD HARRISON 103001A01F200 Set cablu 3 pini Receptacul mamă

În stoc
Element: AB9QDA Model: 103001A01F200Crucea Ref: 2ENN8
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
€96.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu20ft
Sfârșitul 1 Număr de pini3
Sfârșitul 1 fir7 / 8-16
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi13
Max. Voltaj600 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8415
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniMax. AmperiNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 105001A01F200 Set cablu 5 pini Receptacul mamă | AB9QDB 2ENP1 105001A01F200585€151.92
BRAD HARRISON 103000A01F200 Set cablu 3 pini Priză mamă | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133€114.73
BRAD HARRISON 104000A01F200 Set cablu 4 pini Priză mamă | AE2ZCK 5AA45 104000A01F2004104€154.95
BRAD HARRISON 105000A01F200 Set cablu 5 pini Receptacul mamă | AE2ZCQ 5AA50 105000A01F200585€154.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 103001A01F200 Set cablu 3 pini Receptacul mamă
€96.51 /unitate