Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 115020A01F060 Set cablu prelungitor Receptacul cu 5 pini mamă | AB9QDP 2ENR8

BRAD HARRISON 115020A01F060 Prelungitor cablu cu 5 pini, mamă

În stoc
Articol: AB9QDP Model: 115020A01F060Crucea Ref: 2ENR8
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
€121.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de extensie
Lungime cablu6ft
Sfârșitul 1 Număr de pini5
Sfârșitul 1 fir7 / 8-16
Sfârșitul 2 Tip conexiunedop
Sfârșitul 2 Număr de pini5
Sfârșitul 2 fir7 / 8-16
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi8
Max. Voltaj600 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori5
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)
    • Sfârșitul 2 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 2 Keyway (single)
    • Capătul 2 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniSfârșitul 2 Număr de piniMax. AmperiNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 113020A01F060 Set prelungitor 3 pini Receptacul Femeie | AB9QDM 2ENR6 113020A01F06033133€87.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 115020A01F060 Prelungitor cablu cu 5 pini, mamă
€121.38 /unitate