Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Receptacul cu filet exterior 6 tată 16 AWG | AB9QDW 2ENU6

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Receptacul cu filet extern 6 tată 16 AWG

În stoc
Articol: AB9QDW Model: 1R6006A20A120Crucea Ref: 2ENU6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu filet extern
Material corpPVC
CuloriGalben
Diametrul feței1"
Calea cheiiSingur
Max. Actual8A
Max. Voltaj600 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Numărul de pini6
Capătul prizeiDrept
Tip mufă sau conectorMasculin
Fire7 / 8-16
Sârmă Lungime1ft
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametrul fețeiArticolMax. VoltajNumărul de piniDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Receptacul cu filet exterior 2 Mamă 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120Galben1"Receptacul cu filet extern600 VAC / DC216AWG€43.28
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Receptacul cu filet extern 2 tată 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Galben1"Receptacul cu filet extern600 VAC / DC216AWG€31.10
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Receptacul cu filet exterior 6 Mamă 8A | AB9QDV 2ENU5 1R6004A20A120Galben1"Receptacul cu filet extern600 VAC / DC616AWG€60.17
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Receptacul cu filet exterior 3 tată 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Negru0.57 "Receptacul cu filet extern250 VAC / DC322AWG€29.72
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Receptacul cu filet intern 3 Mamă 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Negru0.57 "Receptacul cu filet intern250 VAC / DC322AWG€34.85
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Receptacul cu filet extern 5 tată 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Negru0.57 "Receptacul cu filet extern250 VAC / DC518AWG€40.91
BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 Receptacul cu filet intern 5 Mamă 4A | AB9QJM 2EPK7 8R5A00A18A120Negru0.57 "Receptacul cu filet intern250 VAC / DC518AWG€48.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Receptacul cu filet extern 6 tată 16 AWG
€58.41 /unitate