Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Set cablu cu 12 pini Priză mamă | AB9QEY 2ENY3

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Set cablu cu 12 pini Priză mamă

În stoc
Element: AB9QEY Model: 3R2004A20A120Crucea Ref: 2ENY3
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
€183.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu1ft
Sfârșitul 1 Număr de pini12
Sfârșitul 1 fir1-1/8-16
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi5
Max. Voltaj600 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori12
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniCuloarea jacheteiMax. AmperiMax. VoltajNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Set cablu 12 pini Priza tată | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Galben5600 VAC / DC1216AWG€143.72
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Set cablu 9 pini Receptacul tată | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209Galben7600 VAC / DC916AWG€124.39
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Set cablu 5 pini Receptacul mamă | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Negru4250 VAC / DC522AWG€39.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Set cablu cu 12 pini Priză mamă
€183.88 /unitate