Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 704007D02F060 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QGT 2EPF1

BRAD HARRISON 704007D02F060 Set cablu 4 pini fișă tată

În stoc
Articol: AB9QGT Model: 704007D02F060Ref încrucișat: 2EPF1 / 2EPF2
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
€57.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu6ft
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 fir1 / 2-20
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj250 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip 1 conexiune sfârșit (mufă)
    • Sfârșitul 1 Sex (masculin)
    • Încheierea 1 cheie (dublă)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniSfârșitul 2 Număr de piniIP Rating-ulMax. AmperiMax. VoltajNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 104002A01F060 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC / DC416AWG€70.56
BRAD HARRISON 102000A01F060 Set cablu 2 pini Priză mamă | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC / DC216AWG€67.86
BRAD HARRISON 102002A01F060 Set cablu 2 pini fișă tată | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC / DC216AWG€53.11
BRAD HARRISON 106000A01F060 Set cablu 6 pini Receptacul mamă | AB9QDG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC / DC616AWG€97.05
BRAD HARRISON 106002A01F060 Set cablu 6 pini mufă tată | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC / DC616AWG€118.68
BRAD HARRISON 207000A01F060 Set cablu 7 pini Priză mamă | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC / DC716AWG€161.99
BRAD HARRISON 207002A01F060 Set cablu 7 pini fișă tată | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC / DC716AWG€126.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 704007D02F060 Set cablu 4 pini fișă tată
€57.52 /unitate