Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 7R4A00A19A120 Set cablu 4 pini Receptacul mamă | AB9QHJ 2EPG7

BRAD HARRISON 7R4A00A19A120 Set cablu 4 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AB9QHJ Model: 7R4A00A19A120Crucea Ref: 2EPG7
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
€39.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu1ft
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 fir1 / 4-18
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj250 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Încheierea 1 cheie (dublă)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelPreț
BRAD HARRISON 7R4A06A19A120 Set cablu 4 pini Receptacul tată | AB9QHK 2EPG8 7R4A06A19A120€31.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 7R4A00A19A120 Set cablu 4 pini Receptacul mamă
€39.81 /unitate