Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 804001A09M050 Set cablu 4 pini Priză mamă | AE2ZDQ 5AA73

BRAD HARRISON 804001A09M050 Set cablu 4 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AE2ZDQ Model: 804001A09M050Crucea Ref: 5AA73
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
€47.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu5m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj250 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniSfârșitul 2 Număr de piniIP Rating-ulMax. AmperiNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 803006A09M050 Set cablu 3 pini fișă tată | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322AWG€42.40
BRAD HARRISON 804006A09M050 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422AWG€49.05
BRAD HARRISON 403001A10M050 Set cablu 3 pini Priză mamă | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324AWG€37.04
BRAD HARRISON 403007A10M050 Set cablu 3 pini fișă tată | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324AWG€40.69
BRAD HARRISON 404000A10M050 Set cablu 4 pini Priză mamă | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424AWG€47.78
BRAD HARRISON 404006A10M050 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424AWG€52.51
BRAD HARRISON 404007A10M050 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424AWG€49.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 804001A09M050 Set cablu 4 pini Receptacul mamă
€47.40 /unitate