Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 8040P1A09M020 Set cablu 4 pini Priză mamă | AF2VKZ 6YB38

BRAD HARRISON 8040P1A09M020 Set cablu 4 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AF2VKZ Model: 8040P1A09M020Crucea Ref: 6YB38
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
€53.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniIP Rating-ulNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 803006A09M020 Set cablu 3 pini fișă tată | AB9QCQ 2ENL5 803006A09M020365324AWG€36.02
BRAD HARRISON 804006A09M020 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424AWG€38.16
BRAD HARRISON 804007A09M020 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QHQ 2EPH4 804007A09M020467,68422AWG€37.45
BRAD HARRISON 805000A09M020 Set cablu 5 pini Priză mamă | AB9QHT 2EPH6 805000A09M020567,68522AWG€44.66
BRAD HARRISON 805001A09M020 Set cablu 5 pini Priză mamă | AB9QHV 2EPH8 805001A09M020567,68522AWG€45.19
BRAD HARRISON 805006A09M020 Set cablu 5 pini fișă tată | AB9QHX 2EPJ1 805006A09M020567,68522AWG€42.10
BRAD HARRISON 803000A09M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322AWG€36.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 8040P1A09M020 Set cablu 4 pini Receptacul mamă
€53.14 /unitate