BRADLEY PED9536-200 Bancă cu piedestal L9 1/2 D 36 H 18 1/2 Gri | AC4DTN 2YY93

BRADLEY PED9536-200 Bancă cu piedestal L9 1/2 D 36 H 18 1/2 Gri

În stoc
Articol: AC4DTN Model: PED9536-200Crucea Ref: 2YY93

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,267.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBancă de piedestal
CuloriGri
finalizareaTextură mată
Material30% plastic HDPE reciclat post industrial
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală18.5 "
Lățimea totală9.5 "
SubcategorieBancă de piedestal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS9401804046
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimea totalăPreț
BRADLEY PED9536-202 Bancă cu piedestal L9 1/2 D36 H 18 1/2 Bej | AC4DTM 2YY92 PED9536-202Bej36 "€1,267.40
BRADLEY PED9536-203 Bancă cu piedestal L 9 1/2 D36 H 18 1/2 Albastru | AC4DTP 2YY94 PED9536-203Albastru-închis36 "€1,267.40
BRADLEY PED9572-202 Bancă cu piedestal L9 1/2 D72 H 18 1/2 Bej | AC4DTQ 2YY95 PED9572-202Bej72 "€1,685.16
RFQ
BRADLEY PED9572-200 Bancă cu piedestal L9 1/2 D 72 H 18 1/2 Gri | AC4DTR 2YY96 PED9572-200Gri72 "€1,685.16
RFQ
BRADLEY PED9572-203 Bancă cu piedestal L 9 1/2 D72 H 18 1/2 Albastru | AC4DTT 2YY97 PED9572-203Albastru-închis72 "€1,685.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY PED9536-200 Bancă cu piedestal L9 1/2 D 36 H 18 1/2 Gri
€1,267.40 /unitate