Unitate de spălat ochi BRADLEY S19-690H, rezervor portabil sub presiune încălzit, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil | AC9VNW 3KNU8

BRADLEY S19-690H Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune încălzit, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC9VNW Model: S19-690HCrucea Ref: 3KNU8

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,042.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de presiune
Tip supapă cu bilăAlamă cromată IPS de 1/2 "
Capacitate10 gal.
CoversPop Off
Diametru14 "
Rata de curgere0.4 g / min
Cap Dia.1"
Înălţime37.63 "
Port de presiuneUmplere pentru anvelope (aer curat) și presiune
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Greutate goală32 lb.
Greutate completă95 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Stația de spălare a ochilor Bradley S19-690H oferă o ușurare instantanee în situații de urgență când nu este disponibilă o sursă de apă la instalație. Este realizat din piese metalice cromate si are un rezervor din otel inoxidabil pentru a evita coroziunea. Această stație de spălare a ochilor încălzită este perfectă pentru utilizarea în fabricile cu vreme rece.

Caracteristici:

  • Unitatea de spălat ochi Bradley S19-690H are un manometru și o supapă de siguranță automată pentru a preveni suprapresurizarea.
  • Mantaua sa de încălzire izolată reglează termostatic apa la temperaturi de până la -10 grade Fahrenheit.
  • Jugul pentru spălarea ochilor este învelit cu un cablu de urmărire a căldurii și căptușit cu izolație pentru țevi pentru o protecție suplimentară împotriva înghețului.
  • Termostatul secundar cu resetare manuală previne supraîncălzirea.
  • Această stație de spălare a ochilor Bradley este echipată cu un mâner mare, foarte vizibil, pentru operații ușoare.

Accesorii compatibile:

  • Bradley 114-051 Semn de siguranță: Acest semn de siguranță trebuie instalat la o anumită înălțime pentru identificarea ușoară a unităților de spălare a ochilor în spațiile de lucru aglomerate.

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z358.1

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea rezervorului acestei stații de spălare a ochilor încălzite Bradley?

A. 10 de galoane.

Î. De ce ar trebui stațiile de lucru să aibă o unitate de spălare a ochilor?

A. Primele câteva secunde după expunerea la substanțe chimice periculoase sunt critice. Întârzierea tratamentului chiar și pentru câteva secunde poate duce la deficiențe de vedere. Această unitate de spălare a ochilor oferă o ușurare imediată lucrătorilor și limitează șansele de leziuni ireparabile ale ochilor.

Î. Ce tip de lichid este folosit pentru stațiile de spălare a ochilor?

A. Soluție salină cu pH echilibrat.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeArticolGreutate goalăGreutate completăPreț
BRADLEY S19-672 Unitate de spălare a ochilor, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 5 galoane, oțel inoxidabil, furtun de udare 8 picioare | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Stația de spălare a ochilor8.5 lb.51 lb.€1,967.76
BRADLEY S19-788H Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune încălzit, capacitate de 15 galoane, oțel inoxidabil | AF4PYN 9F558 S19-788H15 gal.14 "44.25 "Rezervor de presiune37 lb.112 lb.€5,041.38
BRADLEY S19-670 Unitate de spălare a ochilor, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 5 galoane, oțel inoxidabil, furtun de udare | CD4EDL S19-670---Spălarea ochilor cu furtun de scufundare--€1,174.57
BRADLEY S19-671 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 5 galoane, oțel inoxidabil | CD4EDM S19-671---Stația de spălare a ochilor--€1,213.45
BRADLEY S19-671H Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune încălzit, capacitate de 5 galoane, oțel inoxidabil | CD4EDN S19-671H---Rezervor de presiune--€2,505.81
BRADLEY S19-690LHS Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 5 galoane, oțel inoxidabil | CD4EDR S19-690LHS---Stația de spălare a ochilor--€1,910.88
BRADLEY S19-788LHS Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 15 galoane, oțel inoxidabil | CD4EDT S19-788LHS---Stația de spălare a ochilor--€1,966.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-690H Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune încălzit, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil
€5,042.53 /unitate