BRADLEY S93-531 Fântână de spălat cu lățime de 54 inchi, semicirculară | AD7DVV 4DU62

BRADLEY S93-531 Fântână de spălat cu lățime de 54 inchi, semicirculară

În stoc
Element: AD7DVV Model: S93-531Crucea Ref: 4DU62

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,578.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Conform ADANu
Adâncimea bazinului (în.)9
Înălțimea bazinului28 In.
CuloriLustruit
Scurgere conexiune (intrare)2
Tip de scurgereAerisire în creștere centrală, cu consumabile de sus
Rata de curgereGPN 3.00
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiBara pentru picioare
Inălțime totală42.38 "
Lățimea totală54 "
Oamenii slujiți4
Tipsemicircular
Racordarea la apă1 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgerePreț
BRADLEY S93-530 Fântână de spălat cu lățime de 54 inchi, semicirculară | AD7DVU 4DU61 S93-530Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubt€13,246.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-531 Fântână de spălat cu lățime de 54 inchi, semicirculară
€11,578.67 /unitate