Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDP36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, 18kAIC la 480V | CE6JLQ

SQUARE D HDP36030 întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, 18kAIC la 480V

În stoc
Element: CE6JLQ Model: HDP36030
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
€965.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)16.31
Lungimea navei (cm)8.61
Lățimea navei (cm)10.39
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HDP36030 conceput pentru limitarea curenților de trecere pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe în același timp evitând declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Ideal pentru găzduirea cablajelor din aluminiu și cupru de 14 - 3 AWG și potrivit pentru operațiuni de alimentare inversă
    • Dispune de terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru cablare fără probleme și montare a unității pentru o instalare ușoară
    • Marcat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36030 întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, 18kAIC la 480V
€965.14 /unitate