Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE

SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze

În stoc
Element: CE6GZE Model: HDP36040

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€959.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8945
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36040 PowerPact H întrerupător de circuit potrivit pentru aplicații de alimentare inversă pentru a proteja circuitele electrice sensibile împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor
    • Declanșarea magnetică termică răspunde instantaneu la supratensiunile severe de putere, dar evită declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Terminale de linie și de sarcină pentru găzduirea firelor de aluminiu sau cupru de 14 - 3 AWG
    • Marcat CE, certificat CSA, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110-
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36045, 18kAIC, 45A, 3 poli, 3 faze | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze
€959.98 /unitate