SQUARE D Disjunctor HDP36045, 18kAIC, 45A, 3 poli, 3 faze | CE6GZF

SQUARE D HDP36045 Circuit Breaker, 18kAIC, 45A, 3-Pole, 3-Phase

Element: CE6GZF Model: HDP36045
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi45
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP35045 PowerPact H circuit breaker designed for preventing short-circuit and overload conditions in electrical devices
    • Instantaneous and long-time current limiting functions for responding against severe power surges at once while avoiding tripping on mild overloads
    • Load- & line-side lug terminals for easy wiring and eliminating loose connections
    • Capacitate 14 - 3 fire AWG de aluminiu și cupru
    • IEC-approved, CSA-certified, UL-listed and CE-marked

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110-
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040€793.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36045 Circuit Breaker, 18kAIC, 45A, 3-Pole, 3-Phase