SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN

SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 15A, 600VAC

Element: CE6GYN Model: HDP36015

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)16.31
Lungimea navei (cm)8.61
Lățimea navei (cm)10.39
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36015 PowerPact molded case circuit breaker to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Ideal pentru aplicații de alimentare inversă în sistemele de distribuție pentru protecția circuitelor principale și de ramură
    • 3 pole, 3 phase design in a compact unit for maximum performance
    • Dispune de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Comes equipped with load side lug terminals for accommodating wires of sizes between 14 AWG & 3/0 AWG
    • Montare înșurubată pentru instalare atât în ​​orientări verticale cât și orizontale
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36045, 18kAIC, 45A, 3 poli, 3 faze | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 15A, 600VAC