SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB

SQUARE D HDP36125 Molded Case Circuit Breaker, 18kAIC, 3-Pole, 125A

Articol: CE6GZB Model: HDP36125

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi125
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36125 circuit breaker suitable for reverse-feed applications to protect sensitive electrical circuits from current overloads and short circuits
    • Clip-on DIN rail mounting facility equippped with a terminal nut line and load-side lugs for reducing the installation downtime
    • Unitate de declanșare termomagnetică pentru a răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la supraîncărcări ușoare
    • Accommodates 14 - 3 AWG rigid aluminium / copper wires
    • Listat UL, certificat CSA, marcat CE și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36045, 18kAIC, 45A, 3 poli, 3 faze | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36125 Molded Case Circuit Breaker, 18kAIC, 3-Pole, 125A