SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY

SQUARE D HDP36150 întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA

Element: CE6GYY Model: HDP36150

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi150
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36150 PowerPact H molded case circuit breaker designed for use in power distribution systems to open a circuit under short-circuit or overload conditions
    • Non-interchangeable, thermal magnetic trip unit providing both long time and instantaneous trip functions
    • H frame design with 3 pole configuration, DIN rail mounting and lug terminals
    • Accommodates copper and aluminium wires of wire sizes from 14 to 3/0 AWG for added versatility

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36045, 18kAIC, 45A, 3 poli, 3 faze | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36150 întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA