BRADLEY S93-534 Washfountian 54 inch Wide Circular | AD7DVY 4DU65

BRADLEY S93-534 Washfountian Circular lat de 54 inch

În stoc
Articol: AD7DVY Model: S93-534Crucea Ref: 4DU65

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,707.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Conform ADANu
Adâncimea bazinului (în.)9
Înălțimea bazinului28 In.
CuloriLustruit
Scurgere conexiune (intrare)2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgereGPN 5.00
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiBara pentru picioare
Inălțime totală45.875 "
Lățimea totală54 "
Oamenii slujiți8
TipCircular
Racordarea la apă1 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)139.7
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgerePreț
BRADLEY S93-535 Washfountian 54 inch Wide Circular | AD7DVZ 4DU66 S93-535Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de sus€13,896.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-534 Washfountian Circular lat de 54 inch
€16,707.04 /unitate