BRADLEY S93-643 Wahsfountain Colț de ventilație offline | AC9CKH 3FLX2

BRADLEY S93-643 Wahsfountain Colț de ventilație offline

În stoc
Element: AC9CKH Model: S93-643Ref. transversală: 3FLX2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,527.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântână de spălare cu castron superficial
Conform ADANu
Înălțimea bazinului33-7 / 16 In.
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgere0.50 (pe cap de pulverizare)
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiSupapa de control a piciorului cu aer deschis
Inălțime totală46 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală43.75 "
Oamenii slujiți3
TipColț
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiInălțime totalăLățimea totalăOamenii slujițiTipPreț
BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9 S93-641Senzor infraroșu43 "54 "8Circular€17,425.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-643 Wahsfountain Colț de ventilație offline
€13,527.26 /unitate