BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac

În stoc
Element: AC9CKF Model: S93-641Crucea Ref: 3FLW9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,425.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântână de spălare cu castron superficial
Înălțimea bazinului33-1 / 4 In.
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgere0.50 (pe cap de pulverizare)
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală43 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală54 "
Oamenii slujiți8
TipCircular
Tipul de tensiune110 / 24 VAC
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiInălțime totalăLățimea totalăOamenii slujițiTipPreț
BRADLEY S93-643 Wahsfountain Colț de ventilație offline | AC9CKH 3FLX2 S93-643Supapa de control a piciorului cu aer deschis46 "43.75 "3Colț€13,527.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac
€17,425.55 /unitate