BRADLEY S93-709 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 2 stații 0.5 Gpm | AF6RZU 20HP05

BRADLEY S93-709 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 2 stații 0.5 Gpm

În stoc
Articol: AF6RZU Model: S93-709Crucea Ref: 20HP05

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,013.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de toaletă
Adâncimea bazinului (în.)22
Înălțimea bazinului4 In.
CuloriNisip alb
ConformitatecUPC
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereP-capcana
Rata de curgere0.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MaterialTerreon (R)
Presiune de funcționare20 la 80
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală9.5 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală22 "
Oamenii slujiți2
TipChiuvetă cu două stații
Tipul de tensiune24
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)85.09
Lungimea navei (cm)156.21
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS3922100000

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăOamenii slujițiTipPreț
BRADLEY S93-707 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 2 stații 0.5 Gpm | AF6RZR 20HP03 S93-707Gri Imperiu54 "2Chiuvetă cu două stații€9,251.70
BRADLEY S93-708 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 3 stații 0.5 Gpm | AF6RZT 20HP04 S93-708Gri Imperiu84 "3Chiuvetă cu trei stații€11,404.54
RFQ
BRADLEY S93-710 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 3 stații 0.5 Gpm | AF6RZV 20HP06 S93-710Nisip alb84 "3Chiuvetă cu trei stații€12,408.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-709 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 2 stații 0.5 Gpm
€10,013.51 /unitate