BRADLEY S93-708 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 3 stații 0.5 Gpm | AF6RZT 20HP04

BRADLEY S93-708 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 3 stații 0.5 Gpm

Articol: AF6RZT Model: S93-708Crucea Ref: 20HP04
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,799.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de toaletă
Adâncimea bazinului (în.)22
Înălțimea bazinului4 In.
CuloriGri Imperiu
ConformitatecUPC
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereP-capcana
Rata de curgere0.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MaterialTerreon (R)
Presiune de funcționare20 la 80
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală9.5 "
Lungime totală84 "
Lățimea totală22 "
Oamenii slujiți3
TipChiuvetă cu trei stații
Tipul de tensiune24
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.2
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)238.76
Codul HS3922100000

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăOamenii slujițiTipPreț
BRADLEY S93-707 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 2 stații 0.5 Gpm | AF6RZR 20HP03 S93-707Gri Imperiu54 "2Chiuvetă cu două stații€9,251.70
BRADLEY S93-709 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 2 stații 0.5 Gpm | AF6RZU 20HP05 S93-709Nisip alb54 "2Chiuvetă cu două stații€10,013.51
BRADLEY S93-710 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 3 stații 0.5 Gpm | AF6RZV 20HP06 S93-710Nisip alb84 "3Chiuvetă cu trei stații€12,408.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-708 Sistem de toaletă Chiuvetă cu 3 stații 0.5 Gpm
€13,799.49 /unitate