Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 105715 Cutie de blocare de grup 12 încuietori Max Red | AD2YNQ 3WPH3

BRADY 105715 Cutie de blocare de grup 12 încuietori Max Red

În stoc
Element: AD2YNQ Model: 105715Ref încrucișat: 3WPH3
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
€304.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasetă de blocare a grupului
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Adâncime2.25 "
Tip de ușăAcrilic glisant
Înălţime7"
Max. Număr de lacate12
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5435
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8303000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cârlige cheie (15)
    • Montare pe perete (Da)

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeTip de ușăÎnălţimeMax. Număr de lacateLăţimePreț
BRADY 105717 Cutie de blocare de grup 34 încuietori Max Red | AA7GYD 15Y531 105717Roșu10.5 "lexan9"3415 "€395.37
BRADY 65699 Cutie de blocare de grup 13 încuietori Max Red | AA9GLE 1D677 65699Roșu3.5 "Oţel6"139"€124.64
BRADY 105714 Cutie de blocare de grup 7 încuietori Max Red | AD2GKC 3PDD7 105714Roșu2.25 "Glisant Lexan7"78"€245.46
BRADY 50938 Cutie de blocare de grup 8 încuietori Max Red | AD2GKG 3PDE2 50938Roșu5.5 "Acrilic articulat6"84"€143.45
BRADY 105716 Cutie de blocare de grup 50 încuietori Max Red | AD2GKH 3PDE3 105716Roșu6"lexan12.5 "507.5 "€189.41
BRADY GLOBOX Group Lockout Box 14 Locks Max Red | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXRoșu2.5 "Acrilic transparent7.5 "1416 "€201.32
BRADY 50937 Cutie de blocare de grup 16 încuietori Max Red | AE6JCN 5TA68 50937Roșu4.25 "Acrilic transparent7.5 "168.5 "€170.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 105715 Cutie de blocare de grup 12 încuietori Max Red
€304.04 /unitate