Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 108726 Marcator pentru țevi Caustic Black Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime | AH4ZPF 35TH91

BRADY 108726 Marcator pentru țevi Caustic Black Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime

În stoc
Articol: AH4ZPF Model: 108726Crucea Ref: 35TH91

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime1"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLungimea roleiPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5643-I Galben caustic 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MNY 14H770 5643-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF-€20.46
Marcator pentru țevi BRADY 5643-II Galben caustic 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MNZ 14H771 II-564312 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF-€29.27
Marcator pentru țevi BRADY 5643-O Galben caustic 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MPA 14H772 5643-O8"Galben-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF-€16.48
Marcator pentru țevi BRADY 7040-1 Galben caustic 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune-€22.84
Marcator pentru țevi BRADY 7040-4 Galben caustic 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune-€22.97
BRADY 7339-4 Marcator pentru țevi portocaliu caustic 3/4 până la 2-3/8 in | AE3YXW 5GWU0 7339-47"Portocaliu3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune-€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 4020-A Galben caustic 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZEY 5GXJ2 4020-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 108726 Marcator pentru țevi Caustic Black Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime
€53.93 /unitate