Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109125 Marcator pentru țevi High Press Air White Legend 2 inch Înălțime | AH4ZQX 35TJ30

BRADY 109125 Marcator pentru țevi High Press Air White Legend 2 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH4ZQX Model: 109125Crucea Ref: 35TJ30
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
€83.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime2"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă-0.4 de grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4075-H Aer de înaltă presiune Y 10 - 15 in | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Galben10 - 15 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 4075-B Aer de înaltă presiune 1-1/2 până la 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Galben1-1/2 to 2-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€13.78
BRADY 20437 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 1 in.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€45.62
BRADY 73898 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 2 in.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Galben-2"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4075-A Aer de înaltă presiune 3/4 până la 1-3/8 inch | AF4GHP 8VX87 4075-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.85
Marcator pentru țevi BRADY 4075-C Aer de înaltă presiune 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Galben2-1/2 to 3-7/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€25.05
BRADY 7135-4 Marcator pentru țevi Aer de înaltă presiune 3/4 până la 2-3/8 inci | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109125 Marcator pentru țevi High Press Air White Legend 2 inch Înălțime
€83.99 /unitate