Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109253 Marcator pentru țevi 2 inchi înălțime x 12 inchi lățime fundal verde | AH4ZRB 35TJ34

BRADY 109253 Marcator pentru țevi 2 inchi înălțime x 12 inchi lățime fundal verde

În stoc
Articol: AH4ZRB Model: 109253Crucea Ref: 35TJ34
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
€89.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime2"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7376-1 Marcator pentru țevi Retur apă caldă 2-1/2 până la 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.71
BRADY 7376-4 Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 2-3/8 in | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 4081-A Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"11 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.83
BRADY 4337-A Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.83
BRADY 4337-B Marcator pentru țevi Retur apă caldă 1-1/2 la 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.36
BRADY 4337-C Marcator pentru țevi Retur apă caldă 2-1/2 până la 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Verde2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.19
Marcator pentru țevi BRADY 4337-D Retur apă caldă verde 4 până la 6 in | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Verde4 - 6 "3.187 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109253 Marcator pentru țevi 2 inchi înălțime x 12 inchi lățime fundal verde
€89.39 /unitate