Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109741 Pipe Marker Steam Return White Legend 2 Inch Height | AH4ZRN 35TJ45

BRADY 109741 Marcator pentru conducte Steam Return Legendă albă 2 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH4ZRN Model: 109741Crucea Ref: 35TJ45
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
€87.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime2"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4130-D Retur abur galben 4 până la 6 in | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Galben4 - 6 "-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.64
Marcator pentru țevi BRADY 4130-C Retur abur 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TPD 8CVC4 4130-C-Galben2-1/2 to 3-7/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4130-H Retur abur galben 10 - 15 in | AF3UAD 8CY06 4130-H-Galben10 - 15 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€51.36
BRADY 7271-1 Marcator pentru țevi Retur abur 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF4GEU 8VU63 7271-14"Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.70
Marcator pentru țevi BRADY 20469 Retur abur 1 in.h | AF4GHE 8VX72 204698"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€46.66
Marcator pentru țevi BRADY 4130-B Retur abur 1-1/2 la 2-3/8 in | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Galben1-1/2 to 2-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.36
Marcator pentru țevi BRADY 4130-G Retur cu abur Y 8 până la 9-7/8 inchi | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Galben8 la 9-7 / 8 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€41.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109741 Marcator pentru conducte Steam Return Legendă albă 2 inch Înălțime
€87.29 /unitate