Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 113233 Blocare supapă cu dop se potrivește cu dimensiunea 1-3/4 până la 2-1/8 | AD9NZH 4TWF9

BRADY 113233 Blocare supapă cu dop se potrivește cu dimensiunea 1-3/4 până la 2-1/8

În stoc
Articol: AD9NZH Model: 113233Crucea Ref: 4TWF9
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
€80.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți robinetul
CuloriRoșu
Se potriveștePână la 1-3 / 4 dia. Cablu și prize de 2-1 / 8 "L
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1-3/4" to 2-1/8"
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-25 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
BRADY 113231 Blocare supapă cu dop pentru dimensiunile 3/8 până la 7/8 | AD9NZF 4TWF7 113231Până la 3/8 dia. Cablu și mufe de 7/8 "L7 / 8 "Diametru tulpină 3/8 "până la 7/8".7 / 8 "€54.38
BRADY 113232 Blocare supapă cu dop se potrivește cu dimensiunea 29/32 până la 1-3/8 | AD9NZG 4TWF8 113232Mufe 1-3 / 8 "L15/16" to 1-3/8"29/32 "până la 1-3 / 8" Diametru tulpină.1.375 "€53.47
BRADY 113234 Blocare supapă cu dop pentru dimensiunile 2-3/16 până la 2-1/2 | AD9NZJ 4TWG1 113234Până la 2-3 / 16 dia. Cablu și prize de 2-1 / 2 "L2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€82.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 113233 Blocare supapă cu dop se potrivește cu dimensiunea 1-3/4 până la 2-1/8
€80.09 /unitate