Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 123246 Lacăt cu cheie diferită 3 inch H 5 pini din oțel | AC8ENT 39N346

BRADY 123246 Lacăt cu cheie diferită de 3 inch H 5 pini din oțel

În stoc
Element: AC8ENT Model: 123246Crucea Ref: 39N346
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
€43.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlbastru
Finisaj corporalLaminat
Inaltimea corpului1 1 / 5 "
Material corpOțel laminat armat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1 5 / 16 "
CuloriAlbastru
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
CheieDa
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei1
Numărul de pini5
Configurare ShackleExtins
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei3"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăExtins
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2228
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)2.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8301100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Culoare carcasăInaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăTip cătușăLățimea cătușeiModelaPreț
BRADY 143126 Lacăt cu cheie diferită 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Roșu1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€29.06
BRADY 143130 Lacăt cu chei diferite 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Albastru1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€29.22
BRADY 143132 Lacăt cu cheie diferită 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Galben1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€29.22
BRADY 143128 Lacăt cu cheie diferită 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Verde1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€33.84
BRADY 143136 Lacăt cu cheie diferită 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Negru1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€28.92
BRADY 123272 Lacăt cu cheie diferită 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Maro1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€35.82
BRADY 123273 Lacăt cu cheie diferită 3/4 inch H 5 pini din oțel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Violet1 1 / 5 "3 / 4 "Oțel călitOperatii Deschise23 / 32 "Dreptunghiular€33.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 123246 Lacăt cu cheie diferită de 3 inch H 5 pini din oțel
€43.21 /unitate