Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 130811 Rolă de etichete pretăiate, bară de culoare, dimensiune 4 x 6 inci, vinil, albastru/roșu/alb/galben, exterior | CP2KPW 23MG66

BRADY 130811 Rolă de etichete pretăiate, bară de culoare, dimensiune 4 x 6 inci, vinil, albastru/roșu/alb/galben, exterior

În stoc
Articol: CP2KPW Model: 130811Crucea Ref: 23MG66

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€489.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.071
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
Etichetă BRADY M7-30-428-CALI, calibrare, dimensiune 3/4 inch x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, poliester, gri/verde, pentru interior | CP2DQA 803RA7 M7-30-428-CALIEtichetă1€267.05
Etichetă BRADY M6-30-423-CALI, calibrare, dimensiune 3/4 inch x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, poliester, verde/alb, exterior | CP2DQB 803PH1 M6-30-423-CALIEtichetă1€146.72
BRADY M6-38-595-ATENȚIE Etichetă, ATENȚIE, Dimensiune 1 29/32 inch x 4 inch, Vinil, negru/galben pe alb, exterior | CP2DQC 803U10 M6-38-595-ATENȚIEEtichetă1€328.91
BRADY M7-38-483-CAUTION Etichetă, Atenție, Antet portocaliu, Dimensiune 1 29/32 inch x 4 in, 4 in, Poliester | CP2DQD 803R19 M7-38-483-ATENȚIEEtichetă1€256.28
BRADY BM7C-2000-854-CAU Etichetă, Atenție, Antet galben, Dimensiune 2 inch x 4 1/8 in, 4 1/8 in | CP2DQE 803MX5 BM7C-2000-854-CAUEtichetă1€725.60
BRADY BM7C-2000-855-CAU Etichetă, Atenție, Antet galben, Dimensiune 2 inch x 4 1/8 inch, 4 1/8 inch, Poliester | CP2DQF 803MX8 BM7C-2000-855-CAUEtichetă1€576.89
BRADY M6-38-595-Etichetă PERICOL, PERICOL, Dimensiune 1 29/32 inch x 4 inch, Vinil, Negru/Roșu pe Alb, Exterior, 100 de etichete | CP2DQQ 803U11 M6-38-595-PERICOLEtichetă1€328.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 130811 Rolă de etichete pretăiate, bară de culoare, dimensiune 4 x 6 inci, vinil, albastru/roșu/alb/galben, exterior
€489.34 /unitate