Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 145554 Cablu de blocare negru/roșu 3 picioare | AH9VEX 44ZL10

BRADY 145554 Cablu de blocare Negru/Roșu 3 picioare

În stoc
Element: AH9VEX Model: 145554Cruce Ref: 44ZL10

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€124.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cablu
Material corpPolicarbonat
Cablu Dia.11 / 64 "
Lungime cablu3ft
Material pentru cabluOţel
Materialul de acoperireVinilin
CuloriNegru / Rosu
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Stilîncuietoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1361
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiuni corp: 5 "H x 2-1 / 2" L x 1 "W

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCablu Dia.Lungime cabluMaterial pentru cabluMaterialul de acoperireCuloriArticolPreț
BRADY 50948 Cablu de blocare 12 picioare lungime | AA7GWQ 15Y494 50948-1 / 8 "12ftNylon neconductiv-RoșuCablu de blocare€67.82
BRADY 50950 Cablu de blocare 12 picioare lungime | AA7GWR 15Y495 50950-3 / 16 "12ftMetal învelit-RoșuCablu de blocare€38.64
BRADY 50951 Cablu de blocare 16 picioare lungime | AA7GWT 15Y496 50951-1 / 8 "16ftNylon neconductiv-RoșuCablu de blocare€84.80
BRADY 50953 Cablu de blocare 16 picioare lungime | AA7GWU 15Y497 50953-3 / 16 "16ftMetal învelit-RoșuCablu de blocare€43.71
BRADY 50954 Cablu de blocare 20 picioare lungime | AA7GWV 15Y498 50954-1 / 8 "20ftNylon neconductiv-RoșuCablu de blocare€351.26
BRADY 50956 Cablu de blocare 20 picioare lungime | AA7GWW 15Y499 50956-3 / 16 "20ftMetal învelit-RoșuCablu de blocare€56.86
BRADY 50945 Cablu de blocare 8 picioare lungime | AA7GWX 15Y501 50945-1 / 8 "8ftNylon neconductiv-RoșuCablu de blocare€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 145554 Cablu de blocare Negru/Roșu 3 picioare
€124.58 /unitate