Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1530-7 Număr etichetă 7 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JHQ 32ME47

BRADY 1530-7 Etichetă cu număr 7 1-1/2 inci înălțime x 7/8 inci lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JHQ Model: 1530-7Crucea Ref: 32ME47
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
€11.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter7
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului9 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 1530-1 Număr Etichetă 1 inch Înălțime Caracter Vinil | AG9KHQ 20TA68 1530-11€12.91
BRADY 1530-3 Număr Etichetă 1 inch Înălțime Caracter Vinil | AG9KHR 20TA69 1530-33€12.91
BRADY 1530-0 Etichetă cu număr 0 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JHK 32ME42 1530-0-€12.54
BRADY 1530-2 Etichetă număr 2 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JHL 32ME43 1530-22€12.71
BRADY 1530-4 Etichetă număr 4 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JHM 32ME44 1530-44€11.12
BRADY 1530-5 Etichetă număr 5 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JHN 32ME45 1530-55€11.12
BRADY 1530-6 Etichetă număr 6 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JHP 32ME46 1530-66€12.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1530-7 Etichetă cu număr 7 1-1/2 inci înălțime x 7/8 inci lățime Vinil
€11.47 /unitate