Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1534-2 Număr etichetă 1-15/16 inch înălțime Caracter Vinil | AG9KHU 20TA71

BRADY 1534-2 Număr Etichetă 1-15/16 inch Înălțime Caracter Vinil

În stoc
Articol: AG9KHU Model: 1534-2Crucea Ref: 20TA71
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
€11.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter2
Înălțime caracter1 15 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 1534-1 Număr Etichetă 1-15/16 inch Înălțime Caracter Vinil | AG9KHT 20TA70 1534-11€11.80
BRADY 1534-3 Număr etichetă 1-15/16 inch înălțime Caracter Vinil | AG9KHV 20TA72 1534-33€11.74
BRADY 1534-0 Etichetă cu număr 0 2-1/4 inci înălțime x 7/8 inchi lățime Vinil | AH3JJU 32ME73 1534-0-€11.31
BRADY 1534-4 Etichetă cu numere 4 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JJV 32ME74 1534-44€11.31
BRADY 1534-5 Etichetă cu numere 5 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JJW 32ME75 1534-55€11.31
BRADY 1534-6 Număr etichetă 6 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JJX 32ME76 1534-66€11.31
BRADY 1534-7 Etichetă cu numere 7 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JJY 32ME77 1534-77€11.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1534-2 Număr Etichetă 1-15/16 inch Înălțime Caracter Vinil
€11.80 /unitate