Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 20061LS Etichetă chimică 3-1/2 inch H - Pachet de 100 | AF4CTR 8REK4

BRADY 20061LS Etichetă chimică 3-1/2 inch H - Pachet de 100

În stoc
Element: AF4CTR Model: 20061LSCrucea Ref: 8REK4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€317.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă chimică
Înălţime3.5 "
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb / albastru
MaterialHârtie
Detectabil de metaleNu
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLăţimePreț
BRADY 20058LS Etichetă chimică Vinil cu lățime de 6 inchi - Pachet de 10 | AF3NZA 8AAH5 20058LS6"Galben închisVinilin6"€459.61
BRADY 20059LS Etichetă chimică 1 inch H poliester - Pachet de 100 | AF3NZB 8AAH6 20059LS1"Alb / albastruPoliester2"€72.08
BRADY 20060LS Etichetă chimică Poliester 2 inci lățime - Pachet de 100 | AF3NZC 8AAH7 20060LS1"Galben închisPoliester2"€187.88
BRADY G97LS Etichetă chimică 6 inch H 6 inch lățime - Pachet de 100 | AF3QTZ 8C411 G97LS6"Alb / albastruPoliester laminat6"€709.23
BRADY F98LS Etichetă chimică 2 inch H poliester - Pachet de 100 | AF4BVA 8PEA8 F98LS2"-Poliester2"€138.53
BRADY G98LS Etichetă chimică 6 inch H 6 inch lățime - Pachet de 100 | AF4DJV 8RN82 G98LS6"Galben închisPoliester6"€569.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 20061LS Etichetă chimică 3-1/2 inch H - Pachet de 100
€317.64 /unitate