Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3FR-094-2-BK-2 Wire Marking Sleeves 1 Inch Width 0.182 Inch Length | AH3CPT 31DX25

BRADY 3FR-094-2-BK-2 Manșoane de marcare a sârmei 1 inch lățime 0.182 inch lungime

În stoc
Articol: AH3CPT Model: 3FR-094-2-BK-2Crucea Ref: 31DX25

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,973.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane de marcare a firului
CuloriNegru
Înălţime3 / 16 "
Etichete pe rolă5000
MaterialManșon termocontractabil din poliolefină Brady B-344 rezistent la fluid
Max. Linii de imprimareVariază
Max. Dimensiunea firului0.08 "
Min. Dimensiunea firului0.031 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 grade până la 275 grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3455
Înălțimea navei (cm)28.07
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)27.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎnălţimeLăţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
BRADY HX-094-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 până la 248 grade FAlb13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.08 "0.047 "€2,933.89
BRADY HX-094-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 până la 248 grade FGalben13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.08 "0.047 "€2,875.86
BRADY HX-125-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 până la 248 grade FAlb1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.11 "0.062 "€3,013.84
BRADY HX-125-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 până la 248 grade FGalben1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.11 "0.062 "€3,148.08
BRADY HX-187-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 până la 248 grade FAlb21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.151 "0.094 "€3,749.19
BRADY HX-187-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inch lățime | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 până la 248 grade FGalben21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.151 "0.094 "€4,139.75
BRADY HX-250-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 până la 248 grade FAlb7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.215 "0.125 "€2,156.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3FR-094-2-BK-2 Manșoane de marcare a sârmei 1 inch lățime 0.182 inch lungime
€2,973.08 /unitate