Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4004-C Galben aluminiu 2-1/2 până la 3-7/8 inchi | AF4QFJ 9FA71

BRADY 4004-C Marcator pentru țevi Aluminiu Galben 2-1/2 până la 3-7/8 inchi

În stoc
Articol: AF4QFJ Model: 4004-CCrucea Ref: 9FA71
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4004-A Galben aluminiu 3/4 până la 1-3/8 inch | AF3TFB 8CRK9 4004-A3/4 to 1-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€11.91
BRADY 15501 Marcator pentru țevi Aluminiu Galben | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "Snap-OnVinil sensibil la presiune12 "€201.34
Marcator pentru țevi BRADY 4004-D Galben aluminiu 4 până la 6 in | AF4CJH 8PLW6 4004-D4 - 6 "-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4004-H Galben aluminiu 10 - 15 in | AF4MTH 9CMM5 4004-H10 - 15 "-Curea-onFoaie de plastic imprimată-€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 4004-F Galben aluminiu 6 până la 7-7/8 inchi | AF4PWC 9F204 4004-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-onFoaie de plastic imprimată-€28.56
Marcator pentru țevi BRADY 4004-B Galben aluminiu 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€13.92
BRADY 41539 Marcator pentru țevi Aluminiu Galben | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Snap-OnVinil sensibil la presiune8"€208.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4004-C Marcator pentru țevi Aluminiu Galben 2-1/2 până la 3-7/8 inchi
€25.05 /unitate