Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4064-H Pipe Marker Fuel Oil Return Y 10 To 15 In | AE4KPU 5LEX7

BRADY 4064-H Pipe Marker Fuel Oil Return Y 10 To 15 In

În stoc
Articol: AE4KPU Model: 4064-HCruce Ref: 5LEX7
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
€51.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD10 "până la 15"
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5696-I Marcator de conducte Retur ulei combustibil 1-1/2 la 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€28.73
BRADY 5696-II Marcator de conducte Retur ulei combustibil 2-1/2 la 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€37.99
BRADY 5696-O Marcator de conducte Retur ulei combustibil 1/2 la 1-3/8 in | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.39
BRADY 7116-3C Marcator țevi Retur ulei combustibil Y la 3/4 in | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7116-4 Marcator de conducte Retur ulei combustibil 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.84
BRADY 4064-A Marcator pentru țevi Retur ulei combustibil 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€12.50
BRADY 4064-B Marcator pentru conducte Retur ulei combustibil 1-1/2 la 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4064-H Pipe Marker Fuel Oil Return Y 10 To 15 In
€51.64 /unitate