Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4090-C Aer de joasă presiune 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8

BRADY 4090-C Marcator pentru țevi Aer de joasă presiune 2-1/2 până la 3-7/8

În stoc
Articol: AF4EYP Model: 4090-CCrucea Ref: 8UKZ8
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
€26.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODLăţimeÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4090-G Aer de joasă presiune 8 până la 9-7/8 inchi | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Galben8 la 9-7 / 8 "--NegruCurea-on-€39.24
Marcator pentru țevi BRADY 4090-B Aer de joasă presiune 1-1/2 până la 2-3/8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Galben1-1/2 to 2-3/8"--NegruSnap-On-€13.78
BRADY 73904 Marcator pentru țevi Aer de joasă presiune 2 in.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Albastru-12 "2"AlbAuto-adezive25€74.72
Marcator pentru țevi BRADY 4090-A Aer de joasă presiune 3/4 până la 1-3/8 inchi | AF4MWU 9CNE5 4090-A-Galben3/4 to 1-3/8"--NegruSnap-On-€10.20
Marcator pentru țevi BRADY 4090-H Aer de joasă presiune Y 10 - 15 in | AF4VKU 9LF66 4090-H-Galben10 - 15 "--NegruCurea-on-€50.67
BRADY 20443 Marcator pentru țevi Aer de joasă presiune 1 in.h | AF4WBY 9MCD2 20443-Albastru-8"1"AlbAuto-adezive25€47.50
Marcator pentru țevi BRADY 4342-B Aer de joasă presiune | AF8CRB 24VJ74 4342-B-Albastru1-1/2 to 2-3/8"--AlbSnap-On1€13.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4090-C Marcator pentru țevi Aer de joasă presiune 2-1/2 până la 3-7/8
€26.23 /unitate