Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4098-D Galben azot 4 până la 6 in | AE4KCE 5LDR3

BRADY 4098-D Marcator pentru țevi Galben azot 4 până la 6 in

În stoc
Articol: AE4KCE Model: 4098-DRef încrucișat: 5LDR3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Înălţime2 13 / 16 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5728-I verde azot 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MWX 14H932 5728-Eu8"Verde1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.46
Marcator pentru țevi BRADY 5728-II Verde azot 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MWY 14H933 II-572812 "Verde2-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€30.79
Marcator pentru țevi BRADY 5728-O Verde azot 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MWZ 14H934 5728-O8"Verde-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.58
Marcator pentru țevi BRADY 5729-HPHV Galben azot 8 inchi sau mai mare | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Galben8 "și mai mare4.25 "NegruCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€67.30
Marcator pentru țevi BRADY 5729-I Azot Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MXB 14H936 5729-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€21.13
Marcator pentru țevi BRADY 5729-II Azot Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MXC 14H937 II-572912 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€28.98
Marcator pentru țevi BRADY 5729-O Galben azot 1/2 la 1-3/8 in | AA6MXD 14H938 5729-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4098-D Marcator pentru țevi Galben azot 4 până la 6 in
€27.35 /unitate