Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4905 Bandă VHB 1 inch x 5 yard Clear | AA6VND 15C296

3M 4905 Bandă VHB 1 inch x 5 yard transparentă

În stoc
Element: AA6VND Model: 4905Crucea Ref: 15C296
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
€73.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență192 oz / in.
AdezivAcrilic de uz general
Culoriclar
Lungime5 de ani.
Culoare linerRoșu (tipărit)
MaterialSpumă solidă
Temp de performanță50 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiclar
Forța de tracțiune100 lb./in.
Grosime20mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivCuloriMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
Bandă VHB 3M 4611 1 inch x 5 yard Gri închis | AA6VML 15C279 4611288 oz / in.Acrilic de uz generalGri închisSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F90 lb./in.45mil.€114.82
Bandă VHB 3M 4646 1 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMQ 15C283 4646240 oz / in.Acrilic de uz generalGri închisSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F100 lb./in.25mil.€72.43
3M 4930 VHB Bandă 1 inch x 5 yard Alb | AA6VPE 15C321 4930320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 200 de grade F160 lb./in.25mil.€101.88
3M 4951 Bandă VHB 1 inch x 5 yard Alb | AA6VRQ 15C377 4951288 oz / in.Acrilic cu temperatură joasăAlbSpumă fermă32 de grade până la 200 de grade F110 lb./in.45mil.€165.64
3M 4952 Bandă VHB 1 inch x 5 yard Alb | AA6VRX 15C383 4952400 oz / in.Acrilic cu energie redusă a suprafețeiAlbSpumă fermă50 de grade până la 160 de grade F80 lb./in.45mil.€143.68
3M 4959 Bandă VHB 1 inch x 5 yard Alb | AA6VTH 15C393 4959320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F75 lb./in.120mil.€203.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4905 Bandă VHB 1 inch x 5 yard transparentă
€73.80 /unitate