Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4117-A Marcator pentru țevi Lichid frigorific 3/4 până la 1-3/8 | AF4QDJ 9F927

BRADY 4117-A Marcator pentru conducte Lichid frigorific 3/4 până la 1-3/8

În stoc
Articol: AF4QDJ Model: 4117-ACrucea Ref: 9F927
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
€12.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 7235-3C Lichid frigorific la 3/4 in | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7235-1 Marcator pentru țevi Lichid frigorific 2-1/2 până la 7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7235-4 Marcator pentru conducte lichid frigorific 3/4 până la 2-3/8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.92
Marcator pentru țevi BRADY 4117-F Lichid frigorific 6 până la 7-7/8 inchi | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.29
Marcator pentru țevi BRADY 4117-D Lichid frigorific Y 4 până la 6 in | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
BRADY 4117-B Marcator pentru țevi Lichid frigorific 1-1/2 până la 2-3/8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.78
BRADY 4117-C Marcator pentru țevi Lichid frigorific 2-1/2 până la 3-7/8 | AF6CEV 9WJ22 4117-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4117-A Marcator pentru conducte Lichid frigorific 3/4 până la 1-3/8
€12.33 /unitate