Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4128-C Marcator pentru țevi Sprinkler apă 2-1/2 până la 3-7/8in | AE8ZHQ 6GT76

BRADY 4128-C Marcator pentru țevi Sprinkler apă 2-1/2 până la 3-7/8in

În stoc
Articol: AE8ZHQ Model: 4128-CCrucea Ref: 6GT76
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
€25.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5765-HPHV Marcator pentru țevi Sprinkler apă R 8 inch sau mai mare | AA6MYZ 14H980 5765-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€51.36
BRADY 5765-I Marcator pentru țevi Sprinkler apă 1-1/2 până la 2-3/8in | AA6MZA 14H981 5765-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.49
BRADY 5765-II Marcator pentru țevi Sprinkler apă 2-1/2 până la 7-7/8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.08
BRADY 5765-O Marcator pentru țevi Sprinkler apă 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MZC 14H983 5765-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7269-3C Marcator pentru țevi Sprinkler apă R la 3/4 in | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 4128-F Marcator pentru țevi Sprinkler apă R 6 până la 7-7/8 in | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€29.28
BRADY 4128-H Marcator pentru țevi Sprinkler apă R 10 până la 15 in | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "până la 15"9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€53.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4128-C Marcator pentru țevi Sprinkler apă 2-1/2 până la 3-7/8in
€25.41 /unitate