Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4136-C Acid sulfuric 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4EZD 8ULA7

BRADY 4136-C Pipe Marker Sulfuric Acid 2-1/2 To 3-7/8 In

În stoc
Element: AF4EZD Model: 4136-CCrucea Ref: 8ULA7
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
€25.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5774-I Acid sulfuric 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MZN 14H993 5774-EuGalben1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.58
Marcator pentru țevi BRADY 5774-II Acid sulfuric 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MZP 14H994 II-5774Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€29.27
Marcator pentru țevi BRADY 5774-O Acid sulfuric Y 1/2 la 1-3/8 in | AA6MZQ 14H995 5774-OGalben1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€17.07
BRADY 7279-4 Marcator pentru țevi Acid sulfuric Y 3/4 până la 2-3/8 in | AF3UAY 8CYA2 7279-4Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune2.25 "€0.70
BRADY 41536 Pipe Marker acid sulfuric galben | AF3UCK 8CYJ5 41536Galben-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€208.07
Marcator pentru țevi BRADY 4136-A Acid sulfuric Y 3/4 la 1-3/8 in | AF4GHR 8VX94 4136-AGalben3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.32
Marcator pentru țevi BRADY 4136-D galben cu acid sulfuric 4 până la 6 in | AF4KHE 8ZC16 4136-DGalben4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4136-C Pipe Marker Sulfuric Acid 2-1/2 To 3-7/8 In
€25.49 /unitate